曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDC) - SMC
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38252147LEYG16LDC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252156LEYG16LDC-100C100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,530
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252165LEYG16LDC-30-S130(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252174LEYG16LDC-30-S330(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252183LEYG16LDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252192LEYG16LDC-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252208LEYG16LDC-200C200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252217LEYG16LDC-150-S1150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,010
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252226LEYG16LDC-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252235LEYG16LDC-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252253LEYG16LDC-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252278LEYG16LDC-200W200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
88,720
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252287LEYG16LDC-150W150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
88,720
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252314LEYG16LDC-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252348LEYG16LDC-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,700
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252402LEYG16LDC-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252436LEYG16LDC-50C-S5AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,780
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252515LEYG16LDC-100-S5AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,190
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252524LEYG16LDC-100-R3AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252542LEYG16LDC-100-R5AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252558LEYG16LDC-100B-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,160
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252576LEYG16LDC-100-R5AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,390
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252594LEYG16LDC-200-S5AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252603LEYG16LDC-150-S5AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252612LEYG16LDC-100B-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
105,880
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252655LEYG16LDC-50B-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252664LEYG16LDC-100-R51N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252673LEYG16LDC-150-R5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252734LEYG16LDC-50B-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252752LEYG16LDC-100B-R5AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252777LEYG16LDC-50W-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38252244LEYG16LDC-100C-6N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,600
取扱い終了
返品不可
38252262LEYG16LDC-30-S36N30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
78,700
取扱い終了
返品不可
38252296LEYG16LDC-50-S16P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,950
取扱い終了
返品不可
38252305LEYG16LDC-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,950
取扱い終了
返品不可
38252323LEYG16LDC-100C-R16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,150
取扱い終了
返品不可
38252332LEYG16LDC-30-S36N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,250
取扱い終了
返品不可
38252357LEYG16LDC-50-S16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,450
取扱い終了
返品不可
38252366LEYG16LDC-50-R16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,700
取扱い終了
返品不可
38252375LEYG16LDC-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,250
取扱い終了
返品不可
38252384LEYG16LDC-50C-S36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,550
取扱い終了
返品不可
38252393LEYG16LDC-30-S36N1D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,750
取扱い終了
返品不可
38252418LEYG16LDC-100-S16N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,800
取扱い終了
返品不可
38252427LEYG16LDC-100-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,150
取扱い終了
返品不可
38252445LEYG16LDC-100C-S16N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,500
取扱い終了
返品不可
38252454LEYG16LDC-100C-R16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,700
取扱い終了
返品不可
38252463LEYG16LDC-100C-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,850
取扱い終了
返品不可
38252472LEYG16LDC-100C-S36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,850
取扱い終了
返品不可
38252488LEYG16LDC-100-S36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,700
取扱い終了
返品不可
38252497LEYG16LDC-100C-S36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする