LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDA) - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38259244LEYG16MDA-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259253LEYG16MDA-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259262LEYG16MDA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259278LEYG16MDA-200-S3200(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
74,030
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259287LEYG16MDA-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259296LEYG16MDA-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259305LEYG16MDA-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259323LEYG16MDA-200W200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259375LEYG16MDA-100B-AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259402LEYG16MDA-100-S11ND100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,780
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259497LEYG16MDA-200-S3AN3D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259506LEYG16MDA-150-S3AP3D150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259567LEYG16MDA-150B-R5150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,060
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259628LEYG16MDA-200B-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,480
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259655LEYG16MDA-200W-S31N3200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
124,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38259314LEYG16MDA-100-S16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,500
取扱い終了
返品不可
38259332LEYG16MDA-100-S16PD100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,000
取扱い終了
返品不可
38259348LEYG16MDA-30-S11P330(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,760
取扱い終了
返品不可
38259357LEYG16MDA-50-R36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
82,600
取扱い終了
返品不可
38259366LEYG16MDA-50-R36N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
84,100
取扱い終了
返品不可
38259384LEYG16MDA-50-R36P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
84,100
取扱い終了
返品不可
38259393LEYG16MDA-200-S36N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,150
取扱い終了
返品不可
38259418LEYG16MDA-30-S56N530(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,400
取扱い終了
返品不可
38259427LEYG16MDA-200-S36ND200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,650
取扱い終了
返品不可
38259436LEYG16MDA-30-R31P130(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,480
取扱い終了
返品不可
38259445LEYG16MDA-100-R36P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,250
取扱い終了
返品不可
38259454LEYG16MDA-150-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,300
取扱い終了
返品不可
38259463LEYG16MDA-200-S16N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,300
取扱い終了
返品不可
38259472LEYG16MDA-200-S36N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,700
取扱い終了
返品不可
38259488LEYG16MDA-100-R56P100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
88,700
取扱い終了
返品不可
38259515LEYG16MDA-200-S36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,200
取扱い終了
返品不可
38259524LEYG16MDA-100C-R36N5100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,250
取扱い終了
返品不可
38259533LEYG16MDA-100-R56P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,250
取扱い終了
返品不可
38259542LEYG16MDA-150-S56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,850
取扱い終了
返品不可
38259558LEYG16MDA-200-S31ND200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,290
取扱い終了
返品不可
38259576LEYG16MDA-200C-S31N3200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,450
取扱い終了
返品不可
38259585LEYG16MDA-30B-S36N1D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,300
取扱い終了
返品不可
38259594LEYG16MDA-200-S31N1D200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,830
取扱い終了
返品不可
38259603LEYG16MDA-150-S3MJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
104,650
取扱い終了
返品不可
38259612LEYG16MDA-100-RA6P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
105,650
取扱い終了
返品不可
38259637LEYG16MDA-100W-R56ND100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,150
取扱い終了
返品不可
38259646LEYG16MDA-200B-S56P5200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,800
取扱い終了
返品不可
38259664LEYG16MDA-200B-R56P1D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,500
取扱い終了
返品不可
38259673LEYG16MDA-200-RC6PD200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
136,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする