曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDB) - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38260118LEYG16MDB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260127LEYG16MDB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260136LEYG16MDB-50C-S150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
61,880
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260145LEYG16MDB-30-R330(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260154LEYG16MDB-50-R350(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260163LEYG16MDB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,570
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260172LEYG16MDB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260197LEYG16MDB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260267LEYG16MDB-200C-R5200(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
86,130
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260276LEYG16MDB-100-S1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,450
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260303LEYG16MDB-150B-S1150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260337LEYG16MDB-100B-R3100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,610
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260373LEYG16MDB-100-S5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260398LEYG16MDB-50-S31N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260407LEYG16MDB-100-S11N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,160
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260434LEYG16MDB-100B-AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260443LEYG16MDB-30-S51N5D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
98,340
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260486LEYG16MDB-150-R11N1150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
103,020
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260565LEYG16MDB-150B-S1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260653LEYG16MDB-150W-S1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,030
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260678LEYG16MDB-100W-S5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260705LEYG16MDB-100W-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260757LEYG16MDB-150-R51N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260775LEYG16MDB-50B-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260793LEYG16MDB-150B-R11N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260827LEYG16MDB-100B-R5AP5100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260863LEYG16MDB-100B-R51N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260933LEYG16MDB-150B-R51N5150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260942LEYG16MDB-150B-R51N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260976LEYG16MDB-150B-R51N5D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38260188LEYG16MDB-100-6N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,700
取扱い終了
返品不可
38260206LEYG16MDB-50-R16N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
75,150
取扱い終了
返品不可
38260215LEYG16MDB-100-6N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,250
取扱い終了
返品不可
38260224LEYG16MDB-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,050
取扱い終了
返品不可
38260233LEYG16MDB-100-S16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,500
取扱い終了
返品不可
38260242LEYG16MDB-30C-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,750
取扱い終了
返品不可
38260258LEYG16MDB-50C-S16P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
77,650
取扱い終了
返品不可
38260285LEYG16MDB-100-R16PD100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
79,750
取扱い終了
返品不可
38260294LEYG16MDB-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,050
取扱い終了
返品不可
38260312LEYG16MDB-50-S36N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,350
取扱い終了
返品不可
38260328LEYG16MDB-50-S36P350(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,400
取扱い終了
返品不可
38260346LEYG16MDB-100-S16N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,550
取扱い終了
返品不可
38260355LEYG16MDB-50-S56P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
82,450
取扱い終了
返品不可
38260364LEYG16MDB-100-R16N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
83,300
取扱い終了
返品不可
38260382LEYG16MDB-30C-R36P1D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
83,900
取扱い終了
返品不可
38260416LEYG16MDB-100-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,700
取扱い終了
返品不可
38260425LEYG16MDB-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,800
取扱い終了
返品不可
38260452LEYG16MDB-50B-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,850
取扱い終了
返品不可
38260468LEYG16MDB-200-R36P1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,450
取扱い終了
返品不可
38260477LEYG16MDB-50C-S3MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
92,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする