曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38261502LEYG25LA-50C50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261518LEYG25LA-100-S1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261527LEYG25LA-50C-R150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261536LEYG25LA-100-S3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261545LEYG25LA-100C-R1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261554LEYG25LA-50C-R350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
74,640
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261563LEYG25LA-100-6P100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,430
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261588LEYG25LA-150B150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
89,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261597LEYG25LA-250C-S3250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
90,310
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261633LEYG25LA-200-R5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261642LEYG25LA-100-S1AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,010
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261658LEYG25LA-100-S16N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,610
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261676LEYG25LA-250C-S5250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
94,270
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261703LEYG25LA-250B250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261712LEYG25LA-100C-R3AN1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,620
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261746LEYG25LA-100-S11N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,720
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261755LEYG25LA-100-R36P1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261773LEYG25LA-300-AN300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261782LEYG25LA-300-R5300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
100,760
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261798LEYG25LA-100-S31N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,310
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261816LEYG25LA-300-6N300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261834LEYG25LA-200-S3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261868LEYG25LA-100-S51P5100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
106,650
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261895LEYG25LA-200-S5AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,410
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261904LEYG25LA-200-S11P1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
108,570
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261913LEYG25LA-150-R3AP1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261922LEYG25LA-100B-R1AN1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261938LEYG25LA-150-S31N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261965LEYG25LA-300-S16N1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261992LEYG25LA-150C-S31N1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,540
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262008LEYG25LA-150C-S31ND150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262053LEYG25LA-300-S5AP1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
114,840
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38262087LEYG25LA-300C-R3AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,890
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38262148LEYG25LA-300B-AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262157LEYG25LA-200B-R1APD200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262166LEYG25LA-300-R36P1D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262184LEYG25LA-300C-R11N1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38262193LEYG25LA-300C-S31ND300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,570
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38262202LEYG25LA-100B-RA100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262227LEYG25LA-300-S56N5300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262236LEYG25LA-200B-R1AP1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
121,390
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262245LEYG25LA-250C-S31N3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,610
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262263LEYG25LA-250C-S51N250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262288LEYG25LA-200B-R1AP3D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
122,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262324LEYG25LA-250C-S51N1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262333LEYG25LA-200B-S11N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262342LEYG25LA-250C-S51N3D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262376LEYG25LA-300-R56N1D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262385LEYG25LA-300-R56P1D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38262394LEYG25LA-200B-R3AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする