LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDA) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38266908LEYG25LDA-5050(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
62,260
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266917LEYG25LDA-50C50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266926LEYG25LDA-100-R1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266935LEYG25LDA-50B50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
77,170
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266944LEYG25LDA-100B100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266953LEYG25LDA-50W50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266962LEYG25LDA-300300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266978LEYG25LDA-250250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266996LEYG25LDA-200B200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
89,050
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267005LEYG25LDA-150B150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
89,050
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267014LEYG25LDA-100-S1AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267118LEYG25LDA-150-R3AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267188LEYG25LDA-150-R5AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,290
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267224LEYG25LDA-250-R3AN1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267242LEYG25LDA-150B-S1AP1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267285LEYG25LDA-150B-R1AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,740
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267328LEYG25LDA-200B-S3AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267337LEYG25LDA-150W-S1AN3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267373LEYG25LDA-150B-R5AN1150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267556LEYG25LDA-250W-R5C917----
179,300
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267565LEYG25LDA-250W-RAC917----
196,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38266987LEYG25LDA-50-S16ND50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,750
取扱い終了
返品不可
38267023LEYG25LDA-30C-S36N130(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,900
取扱い終了
返品不可
38267032LEYG25LDA-100-S36N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,000
取扱い終了
返品不可
38267048LEYG25LDA-100C-S36N1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,300
取扱い終了
返品不可
38267057LEYG25LDA-30-S31N330(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,620
取扱い終了
返品不可
38267066LEYG25LDA-100C-R36N1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,050
取扱い終了
返品不可
38267075LEYG25LDA-150-S16N1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,100
取扱い終了
返品不可
38267084LEYG25LDA-150-S36N3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,050
取扱い終了
返品不可
38267093LEYG25LDA-200-S36P3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,050
取扱い終了
返品不可
38267102LEYG25LDA-100-R56N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,300
取扱い終了
返品不可
38267127LEYG25LDA-200-S56N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,100
取扱い終了
返品不可
38267136LEYG25LDA-100B-S16N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,150
取扱い終了
返品不可
38267145LEYG25LDA-150-S56P1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,600
取扱い終了
返品不可
38267154LEYG25LDA-300-S16N1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,800
取扱い終了
返品不可
38267163LEYG25LDA-200-R36P3D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,300
取扱い終了
返品不可
38267172LEYG25LDA-100-S3MJTD100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,950
取扱い終了
返品不可
38267197LEYG25LDA-300-S36N3300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,250
取扱い終了
返品不可
38267206LEYG25LDA-50-R3MJTD50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
104,400
取扱い終了
返品不可
38267215LEYG25LDA-200C-R31P3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
116,160
取扱い終了
返品不可
38267233LEYG25LDA-300-S56N1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,300
取扱い終了
返品不可
38267258LEYG25LDA-200-R56P1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,300
取扱い終了
返品不可
38267267LEYG25LDA-50B-R56P50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,600
取扱い終了
返品不可
38267276LEYG25LDA-100B-R36P1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,650
取扱い終了
返品不可
38267294LEYG25LDA-100B-MJTD100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
109,800
取扱い終了
返品不可
38267303LEYG25LDA-250C-R11P1D250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,950
取扱い終了
返品不可
38267312LEYG25LDA-200B-S16N1D200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,150
取扱い終了
返品不可
38267346LEYG25LDA-100B-R56N1100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,450
取扱い終了
返品不可
38267355LEYG25LDA-150W-S16N3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,850
取扱い終了
返品不可
38267364LEYG25LDA-200B-S56N1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする