曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDAA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDAA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38267574LEYG25LDAA-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267583LEYG25LDAA-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267592LEYG25LDAA-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,900
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267608LEYG25LDAA-150-R36P3D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267617LEYG25LDAA-300C-R16P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
126,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267626LEYG25LDAA-200-R56P1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267635LEYG25LDAA-300B-R36P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
149,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする