LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS6B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271914LEYG25LS6B-100100-(-) ケーブルなし
105,770
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271923LEYG25LS6B-150150-(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271932LEYG25LS6B-300300-(-) ケーブルなし
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271948LEYG25LS6B-100B-R2100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
167,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271957LEYG25LS6B-100-S2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
211,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271966LEYG25LS6B-300-S5B1300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
216,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271975LEYG25LS6B-100-R5B2H100(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
220,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271984LEYG25LS6B-100-R2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
223,080
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271993LEYG25LS6B-300-S5S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272002LEYG25LS6B-50-RAB250(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
236,280
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272018LEYG25LS6B-100B-S5B1H100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
237,330
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272027LEYG25LS6B-100B-S2S2100(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
242,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272036LEYG25LS6B-300-S5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
247,720
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272045LEYG25LS6B-250B-S2B1H250(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
251,410
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272054LEYG25LS6B-150B-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
254,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272063LEYG25LS6B-100B-R5B1H100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
263,450
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272072LEYG25LS6B-100B-S5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
267,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272088LEYG25LS6B-200B-R5B1H200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
272,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272097LEYG25LS6B-100B-R2C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
278,080
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272106LEYG25LS6B-100B-R2C1H100(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
279,790
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272115LEYG25LS6B-150-RAC2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
281,110
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272124LEYG25LS6B-200B-R2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
295,520
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272133LEYG25LS6B-300B-R5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
308,830
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272142LEYG25LS6B-300B-RAS2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
318,780
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする