LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38291663LEYG32LC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291672LEYG32LC-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291688LEYG32LC-150C150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,590
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291697LEYG32LC-200C200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,590
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291706LEYG32LC-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291715LEYG32LC-150C-R1150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291724LEYG32LC-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291733LEYG32LC-150C-S3150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
97,960
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291758LEYG32LC-50W50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
102,030
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291767LEYG32LC-50C-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,880
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291785LEYG32LC-50B-R150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291837LEYG32LC-50C-R3AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291864LEYG32LC-100-S5AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291873LEYG32LC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291882LEYG32LC-100-R3AP3D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,920
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291934LEYG32LC-150C-R1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
120,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292013LEYG32LC-150C-R3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292022LEYG32LC-150-S5AP1D150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292065LEYG32LC-150C-R3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292074LEYG32LC-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292108LEYG32LC-50B-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292126LEYG32LC-300-S11N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
132,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292153LEYG32LC-100W-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
133,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292178LEYG32LC-100B-R36P100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292205LEYG32LC-300B-S5300(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292214LEYG32LC-100B-S56PD100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292223LEYG32LC-50W-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292232LEYG32LC-100B-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292257LEYG32LC-100B-R36P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292275LEYG32LC-100W-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
140,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292345LEYG32LC-50W-S51N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292388LEYG32LC-100B-R56N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292424LEYG32LC-100B-R56P5D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
152,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292458LEYG32LC-250B-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
152,680
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292467LEYG32LC-100B-S5MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
154,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292512LEYG32LC-150B-S51PD150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292546LEYG32LC-300B-R8300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
160,110
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292555LEYG32LC-250B-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
160,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292607LEYG32LC-300B-R31P3300(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
165,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292677LEYG32LC-150B-RA1P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
180,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292686LEYG32LC-300B-R81N300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
187,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292695LEYG32LC-300B-R81ND300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
189,370
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38291742LEYG32LC-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,050
取扱い終了
返品不可
38291776LEYG32LC-50C-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,800
取扱い終了
返品不可
38291794LEYG32LC-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,550
取扱い終了
返品不可
38291803LEYG32LC-100-R16P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
99,300
取扱い終了
返品不可
38291812LEYG32LC-100C-S56N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
99,300
取扱い終了
返品不可
38291828LEYG32LC-100-S36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,450
取扱い終了
返品不可
38291846LEYG32LC-200C-6P200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,200
取扱い終了
返品不可
38291855LEYG32LC-50C-R36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする