LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38292704LEYG32LDA-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292713LEYG32LDA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,840
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292722LEYG32LDA-100C100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292738LEYG32LDA-200C200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292747LEYG32LDA-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292756LEYG32LDA-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292765LEYG32LDA-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,210
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292792LEYG32LDA-100-S1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
105,050
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292817LEYG32LDA-100-S11N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292826LEYG32LDA-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292835LEYG32LDA-100C-S51N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
119,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292905LEYG32LDA-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
133,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292966LEYG32LDA-100C-RC100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
140,640
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292975LEYG32LDA-50B-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293072LEYG32LDA-150B-RB150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
173,800
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38292774LEYG32LDA-50-S16ND50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,550
取扱い終了
返品不可
38292783LEYG32LDA-50-S16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,100
取扱い終了
返品不可
38292808LEYG32LDA-100-S16N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,550
取扱い終了
返品不可
38292844LEYG32LDA-200C-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
108,550
取扱い終了
返品不可
38292853LEYG32LDA-50C-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
112,750
取扱い終了
返品不可
38292862LEYG32LDA-100C-S1MJSD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,000
取扱い終了
返品不可
38292878LEYG32LDA-100B-6P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,000
取扱い終了
返品不可
38292887LEYG32LDA-50C-R3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,500
取扱い終了
返品不可
38292896LEYG32LDA-300-R36P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,750
取扱い終了
返品不可
38292914LEYG32LDA-300C-S56P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
123,400
取扱い終了
返品不可
38292923LEYG32LDA-50B-MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,000
取扱い終了
返品不可
38292932LEYG32LDA-150C-S3MJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
126,400
取扱い終了
返品不可
38292948LEYG32LDA-300C-R56PD300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,550
取扱い終了
返品不可
38292957LEYG32LDA-100B-S31N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
139,920
取扱い終了
返品不可
38292984LEYG32LDA-150B-S16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
130,000
取扱い終了
返品不可
38292993LEYG32LDA-100B-R56P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,600
取扱い終了
返品不可
38293002LEYG32LDA-200B-R36P1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
137,000
取扱い終了
返品不可
38293018LEYG32LDA-300B-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
137,850
取扱い終了
返品不可
38293027LEYG32LDA-200B-R56P1D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,800
取扱い終了
返品不可
38293036LEYG32LDA-100W-R3MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
147,050
取扱い終了
返品不可
38293045LEYG32LDA-250B-S51P250(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
163,680
取扱い終了
返品不可
38293054LEYG32LDA-200B-R56P5D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
149,650
取扱い終了
返品不可
38293063LEYG32LDA-100C-RC6N5100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
153,100
取扱い終了
返品不可
38293088LEYG32LDA-200W-R3MJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
158,250
取扱い終了
返品不可
38293097LEYG32LDA-50B-RAMJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
162,450
取扱い終了
返品不可
38293106LEYG32LDA-300W-R3MJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
166,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする