LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDB) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38293115LEYG32LDB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293124LEYG32LDB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,570
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293133LEYG32LDB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,840
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293142LEYG32LDB-100-S1100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293158LEYG32LDB-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,160
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293167LEYG32LDB-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,160
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293176LEYG32LDB-200C200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293185LEYG32LDB-150C150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293194LEYG32LDB-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,810
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293203LEYG32LDB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293212LEYG32LDB-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293228LEYG32LDB-200C-S5200(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
101,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293273LEYG32LDB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293282LEYG32LDB-100B-R3100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293307LEYG32LDB-200W200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293316LEYG32LDB-30B-R530(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293343LEYG32LDB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
121,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293352LEYG32LDB-150-S5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293422LEYG32LDB-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
127,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293438LEYG32LDB-50B-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293474LEYG32LDB-100B-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293483LEYG32LDB-50B-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
132,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293492LEYG32LDB-300-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
134,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293508LEYG32LDB-100B-S5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293562LEYG32LDB-150-RB150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293587LEYG32LDB-100B-R5AND100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293632LEYG32LDB-250B-S3AND250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
151,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293702LEYG32LDB-300B-S5AN5D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
162,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293772LEYG32LDB-100B-RC100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
174,190
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293237LEYG32LDB-50-S36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,050
取扱い終了
返品不可
38293246LEYG32LDB-100-S16N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,550
取扱い終了
返品不可
38293255LEYG32LDB-50-R36P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,750
取扱い終了
返品不可
38293264LEYG32LDB-50-R56P50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,250
取扱い終了
返品不可
38293298LEYG32LDB-50-S56N5D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,450
取扱い終了
返品不可
38293325LEYG32LDB-50B-6PD50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
108,000
取扱い終了
返品不可
38293334LEYG32LDB-100-R56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,250
取扱い終了
返品不可
38293368LEYG32LDB-100-S1MJSD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,700
取扱い終了
返品不可
38293377LEYG32LDB-100-S1MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
112,000
取扱い終了
返品不可
38293386LEYG32LDB-150-S56N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,750
取扱い終了
返品不可
38293395LEYG32LDB-150-R36P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,900
取扱い終了
返品不可
38293404LEYG32LDB-100B-6P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,000
取扱い終了
返品不可
38293413LEYG32LDB-200C-S56N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,050
取扱い終了
返品不可
38293447LEYG32LDB-150-S56N5D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
118,100
取扱い終了
返品不可
38293456LEYG32LDB-150C-S56N5D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
119,400
取扱い終了
返品不可
38293465LEYG32LDB-150-R56P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,450
取扱い終了
返品不可
38293517LEYG32LDB-50B-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,400
取扱い終了
返品不可
38293526LEYG32LDB-200C-S5MJ200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
127,100
取扱い終了
返品不可
38293535LEYG32LDB-300-R56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
127,300
取扱い終了
返品不可
38293544LEYG32LDB-100B-R36P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,300
取扱い終了
返品不可
38293553LEYG32LDB-100B-R36P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする