曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3B) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38294664LEYG32LDS3B-100100-(-) ケーブルなし
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294673LEYG32LDS3B-100-SA100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294682LEYG32LDS3B-150B150-(-) ケーブルなし
143,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294698LEYG32LDS3B-50-S2A150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
187,990
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294707LEYG32LDS3B-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
189,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294716LEYG32LDS3B-100-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
194,590
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294725LEYG32LDS3B-100-SAA2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
199,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294734LEYG32LDS3B-100-SAA2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
201,580
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294743LEYG32LDS3B-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
262,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294752LEYG32LDS3B-300B-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
277,420
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294768LEYG32LDS3B-150B-RAA2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
290,900
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする