LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38302723LEYG32MDB-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302732LEYG32MDB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302748LEYG32MDB-100CF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302757LEYG32MDB-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302766LEYG32MDB-200F200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302775LEYG32MDB-150CF150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,690
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302784LEYG32MDB-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302793LEYG32MDB-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,700
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302802LEYG32MDB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,250
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302818LEYG32MDB-300CF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302827LEYG32MDB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302845LEYG32MDB-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302863LEYG32MDB-30-RA30(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302872LEYG32MDB-50B-R150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,490
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302888LEYG32MDB-100C-R1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
101,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302915LEYG32MDB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302924LEYG32MDB-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302933LEYG32MDB-150BF150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302942LEYG32MDB-300-R5300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
109,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302967LEYG32MDB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302976LEYG32MDB-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,070
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303028LEYG32MDB-150B-S5150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303073LEYG32MDB-300-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303082LEYG32MDB-300C-S31N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303098LEYG32MDB-300CF-S31N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
128,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303107LEYG32MDB-30B-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303186LEYG32MDB-100B-R3AP3D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303204LEYG32MDB-200B-S3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
140,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303265LEYG32MDB-200W-S3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303387LEYG32MDB-300CF-RBAN5D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
170,280
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38302836LEYG32MDB-100-6N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,650
取扱い終了
返品不可
38302854LEYG32MDB-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,800
取扱い終了
返品不可
38302897LEYG32MDB-30C-S56P130(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,600
取扱い終了
返品不可
38302906LEYG32MDB-50C-S56P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,700
取扱い終了
返品不可
38302958LEYG32MDB-30-R56P530(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,850
取扱い終了
返品不可
38302985LEYG32MDB-100CF-R56P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,750
取扱い終了
返品不可
38302994LEYG32MDB-150CF-R16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
107,350
取扱い終了
返品不可
38303003LEYG32MDB-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
108,650
取扱い終了
返品不可
38303012LEYG32MDB-150C-S11P1D150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,440
取扱い終了
返品不可
38303037LEYG32MDB-200-R36P3D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,200
取扱い終了
返品不可
38303046LEYG32MDB-200-S56N5200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,850
取扱い終了
返品不可
38303055LEYG32MDB-300-R16N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
111,900
取扱い終了
返品不可
38303064LEYG32MDB-30B-R16P1D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
113,150
取扱い終了
返品不可
38303116LEYG32MDB-100B-S36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,600
取扱い終了
返品不可
38303125LEYG32MDB-100B-S36P3D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,100
取扱い終了
返品不可
38303134LEYG32MDB-30BF-S56N3D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
120,150
取扱い終了
返品不可
38303143LEYG32MDB-50BF-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,000
取扱い終了
返品不可
38303152LEYG32MDB-100B-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,200
取扱い終了
返品不可
38303168LEYG32MDB-100BF-S56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
121,750
取扱い終了
返品不可
38303177LEYG32MDB-100B-S31P1100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
134,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする