LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304744LEYG32MDS3C-3030-(-) ケーブルなし
97,460
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304753LEYG32MDS3C-30F30-(-) ケーブルなし
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304762LEYG32MDS3C-30B30-(-) ケーブルなし
120,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304778LEYG32MDS3C-200BF200-(-) ケーブルなし
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304787LEYG32MDS3C-250BF250-(-) ケーブルなし
145,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304796LEYG32MDS3C-30F-S2A230(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
180,900
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304805LEYG32MDS3C-30F-S5A1H30(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
184,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304814LEYG32MDS3C-50F-S5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
185,960
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304823LEYG32MDS3C-30F-S2A2130(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
189,040
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304832LEYG32MDS3C-30F-S5A2130(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304848LEYG32MDS3C-250BF-R5250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
191,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304857LEYG32MDS3C-30B-S5A2H30(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
213,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304866LEYG32MDS3C-100B-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304875LEYG32MDS3C-30BF-S2A2130(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
217,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304884LEYG32MDS3C-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
218,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304893LEYG32MDS3C-30BF-S5A2130(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
220,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304902LEYG32MDS3C-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
237,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304918LEYG32MDS3C-250BF-R5A2250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
262,460
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304927LEYG32MDS3C-250BF-R5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
264,170
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする