曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZC)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38305697LEYG32MNZC-3030
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305706LEYG32MNZC-5050
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305715LEYG32MNZC-100100
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305724LEYG32MNZC-100F100
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305733LEYG32MNZC-150150
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305742LEYG32MNZC-200200
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305758LEYG32MNZC-150F150
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305767LEYG32MNZC-200F200
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305776LEYG32MNZC-300300
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305785LEYG32MNZC-300F300
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする