曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38308016LEYG40LC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,130
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308025LEYG40LC-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308034LEYG40LC-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308043LEYG40LC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308052LEYG40LC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308068LEYG40LC-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308077LEYG40LC-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308104LEYG40LC-50-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308122LEYG40LC-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
108,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308138LEYG40LC-100-S5AP1100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308156LEYG40LC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308165LEYG40LC-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308174LEYG40LC-50-S31N3D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
113,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308183LEYG40LC-200-S3AN200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308192LEYG40LC-200W200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308208LEYG40LC-150B-S1150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308217LEYG40LC-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308226LEYG40LC-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308262LEYG40LC-250W250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308278LEYG40LC-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308314LEYG40LC-100W-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308366LEYG40LC-50B-RA50(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308384LEYG40LC-50B-S31N3D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
139,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308402LEYG40LC-200-RAAN200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
142,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308086LEYG40LC-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,950
取扱い終了
返品不可
38308095LEYG40LC-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,500
取扱い終了
返品不可
38308113LEYG40LC-50C-S16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,700
取扱い終了
返品不可
38308147LEYG40LC-100-S36N3D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,900
取扱い終了
返品不可
38308235LEYG40LC-150-S36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
111,600
取扱い終了
返品不可
38308244LEYG40LC-100-S3MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
113,000
取扱い終了
返品不可
38308253LEYG40LC-100-S3MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
114,800
取扱い終了
返品不可
38308287LEYG40LC-300-R16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
117,800
取扱い終了
返品不可
38308296LEYG40LC-250-S36N1D250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,450
取扱い終了
返品不可
38308305LEYG40LC-300-R36N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,700
取扱い終了
返品不可
38308323LEYG40LC-300-R36N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,250
取扱い終了
返品不可
38308332LEYG40LC-150-S3MJS150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
124,250
取扱い終了
返品不可
38308348LEYG40LC-200-R56N5D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,750
取扱い終了
返品不可
38308357LEYG40LC-150-S3MJSD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
125,750
取扱い終了
返品不可
38308375LEYG40LC-100B-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,700
取扱い終了
返品不可
38308393LEYG40LC-200B-S16N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
127,400
取扱い終了
返品不可
38308418LEYG40LC-200B-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
130,950
取扱い終了
返品不可
38308427LEYG40LC-250-S3MJS250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
132,100
取扱い終了
返品不可
38308436LEYG40LC-300-S3MJS300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
132,100
取扱い終了
返品不可
38308445LEYG40LC-50B-R56P350(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,100
取扱い終了
返品不可
38308454LEYG40LC-250-S3MJSD250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
133,600
取扱い終了
返品不可
38308463LEYG40LC-300-S3MJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
133,900
取扱い終了
返品不可
38308472LEYG40LC-200B-R16P3200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
134,600
取扱い終了
返品不可
38308488LEYG40LC-150B-S36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
135,300
取扱い終了
返品不可
38308497LEYG40LC-200B-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
135,350
取扱い終了
返品不可
38308506LEYG40LC-100B-R56P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
135,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする