曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38308874LEYG40LDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308883LEYG40LDC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308892LEYG40LDC-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308926LEYG40LDC-150-S1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,930
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308935LEYG40LDC-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308978LEYG40LDC-150B-S1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
141,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309023LEYG40LDC-300B-S5AN5D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
163,740
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38308908LEYG40LDC-100-S56P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,450
取扱い終了
返品不可
38308917LEYG40LDC-50-S56N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,050
取扱い終了
返品不可
38308944LEYG40LDC-50B-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
123,150
取扱い終了
返品不可
38308953LEYG40LDC-50B-R36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,250
取扱い終了
返品不可
38308962LEYG40LDC-300-R56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
128,250
取扱い終了
返品不可
38308987LEYG40LDC-50B-S51N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
143,060
取扱い終了
返品不可
38308996LEYG40LDC-300-S3MJSD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
133,600
取扱い終了
返品不可
38309005LEYG40LDC-300B-S16P300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
135,250
取扱い終了
返品不可
38309014LEYG40LDC-300B-S36P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
141,650
取扱い終了
返品不可
38309032LEYG40LDC-300W-R36P3D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
154,700
取扱い終了
返品不可
38309048LEYG40LDC-200B-RC6P5200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
195,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする