曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38312313LEYG40MDC-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312322LEYG40MDC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,860
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312338LEYG40MDC-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312347LEYG40MDC-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,770
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312356LEYG40MDC-100C100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,640
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312365LEYG40MDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312374LEYG40MDC-150C150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,790
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312383LEYG40MDC-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312392LEYG40MDC-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312426LEYG40MDC-50B-S350(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
102,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312435LEYG40MDC-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312487LEYG40MDC-50C-S31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312505LEYG40MDC-30-R5AP130(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,860
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312514LEYG40MDC-100C-RA100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
108,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312532LEYG40MDC-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312557LEYG40MDC-30C-S51N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312566LEYG40MDC-50-S51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312575LEYG40MDC-30C-S51P530(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312584LEYG40MDC-30CF-S51N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312593LEYG40MDC-50-S51N5D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312602LEYG40MDC-50CF-S51N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312627LEYG40MDC-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312636LEYG40MDC-250BF250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312758LEYG40MDC-30B-S51N530(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312767LEYG40MDC-50B-S51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
137,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312776LEYG40MDC-30B-S51N5D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38312408LEYG40MDC-30-S36P3D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,700
取扱い終了
返品不可
38312417LEYG40MDC-30C-S36P1D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,850
取扱い終了
返品不可
38312444LEYG40MDC-50-S36P3D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
93,750
取扱い終了
返品不可
38312453LEYG40MDC-50C-S36P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
93,900
取扱い終了
返品不可
38312462LEYG40MDC-100C-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,950
取扱い終了
返品不可
38312478LEYG40MDC-30CF-S56N1D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,750
取扱い終了
返品不可
38312496LEYG40MDC-100-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,000
取扱い終了
返品不可
38312523LEYG40MDC-50C-MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,750
取扱い終了
返品不可
38312548LEYG40MDC-100-R36P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,500
取扱い終了
返品不可
38312618LEYG40MDC-150-S16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
103,400
取扱い終了
返品不可
38312645LEYG40MDC-300C-R36PD300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,850
取扱い終了
返品不可
38312654LEYG40MDC-150C-R56N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,300
取扱い終了
返品不可
38312663LEYG40MDC-150C-R56P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,300
取扱い終了
返品不可
38312672LEYG40MDC-150-S1MJT150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
117,850
取扱い終了
返品不可
38312688LEYG40MDC-100C-RA6N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,650
取扱い終了
返品不可
38312697LEYG40MDC-100C-R86P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,600
取扱い終了
返品不可
38312706LEYG40MDC-100C-R86N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,600
取扱い終了
返品不可
38312715LEYG40MDC-100W-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
120,950
取扱い終了
返品不可
38312724LEYG40MDC-100C-RA6N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
121,150
取扱い終了
返品不可
38312733LEYG40MDC-300-R56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,750
取扱い終了
返品不可
38312742LEYG40MDC-100B-S56N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
123,850
取扱い終了
返品不可
38312785LEYG40MDC-100B-S56P5100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,200
取扱い終了
返品不可
38312794LEYG40MDC-100B-S56N5D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
127,700
取扱い終了
返品不可
38312803LEYG40MDC-300B-S16P300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
128,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする