SMC
LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B)
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38313126
LEYH25DS2B-100
CADデータダウンロード
100
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
-
¥
83,770
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313135
LEYH25DS2B-300-S5A2H-X5
CADデータダウンロード
300
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥
186,120
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください