LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NZB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313336LEYH25NZB-50M50(B) 6
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313345LEYH25NZB-100100(B) 6
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313354LEYH25NZB-50MD50(B) 6
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313372LEYH25NZB-100ML100(B) 6
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313388LEYH25NZB-100MF100(B) 6
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313397LEYH25NZB-200200(B) 6
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313406LEYH25NZB-200M200(B) 6
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313415LEYH25NZB-150M150(B) 6
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313424LEYH25NZB-300300(B) 6
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313433LEYH25NZB-300M300(B) 6
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313442LEYH25NZB-250M250(B) 6
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313458LEYH25NZB-300F300(B) 6
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313467LEYH25NZB-250G250(B) 6
67,320
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313363LEYH25NZB-100U--
48,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする