SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNYA)
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38314045
LEYH32DNYA-150
CADデータダウンロード
150
¥
69,740
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314054
LEYH32DNYA-500
CADデータダウンロード
500
¥
84,650
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください