SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNZB)
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38314063
LEYH32DNZB-50M
CADデータダウンロード
50
¥
57,530
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314072
LEYH32DNZB-100M
CADデータダウンロード
100
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください