曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314106LEYH32DS3A-150F150(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
106,210
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314115LEYH32DS3A-150F-S2A21150(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
197,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314124LEYH32DS3A-150F-S2A11150(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314133LEYH32DS3A-100BM-S5A2100(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
207,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする