曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
精度
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314203LEYH32DS3C-200M200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(H) 高精度形(M) ロッド先端おねじ
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314212LEYH32DS3C-50BM50(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(H) 高精度形(M) ロッド先端おねじ
114,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314228LEYH32DS3C-200BM200(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(H) 高精度形(M) ロッド先端おねじ
127,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314237LEYH32DS3C-150BM-S5150(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(M) ロッド先端おねじ
147,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314246LEYH32DS3C-100-S5A2H100(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(-) ロッド先端めねじ
179,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314255LEYH32DS3C-50B-S5A2H50(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(-) ロッド先端めねじ
206,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314264LEYH32DS3C-50B-SAA2H50(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(-) ロッド先端めねじ
216,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314273LEYH32DS3C-50BMF-S5A2150(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(M) ロッド先端おねじ
216,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314282LEYH32DS3C-200B-S5A21200(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(-) ロッド先端めねじ
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする