曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NZC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314492LEYH32NZC-3030
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314508LEYH32NZC-150150
69,740
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314517LEYH32NZC-200ML200
72,110
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする