SMC
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3A)
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
ケーブル長(m)
(2) 2
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38314623
LEYH32S3A-500B-S2A1
CADデータダウンロード
¥
229,680
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください