LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63DNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63DNZC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)63モータ配置(D) ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
防塵・防滴
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314937LEYH63DNZC-100100(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314946LEYH63DNZC-100P100(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(-) ロッド先端めねじ
115,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314955LEYH63DNZC-100M100(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314964LEYH63DNZC-100F100(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314973LEYH63DNZC-200F200(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
130,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314982LEYH63DNZC-300300(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする