曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8C) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)63モータ配置(D) ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
防塵・防滴
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38315086LEYH63DS8C-100B-S2B2H100(B2) LECSB2 (200V~230V)(2) 2(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
298,160
取扱い終了
返品不可
38315095LEYH63DS8C-200PM-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~230V)(5) 5(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(M) ロッド先端おねじ
310,640
取扱い終了
返品不可
38315104LEYH63DS8C-100BM-S5B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(5) 5(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
314,110
取扱い終了
返品不可
38315113LEYH63DS8C-100B-SAS21100(S2) LECSS2 (200V~230V)(A) 10(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
326,430
取扱い終了
返品不可
38315122LEYH63DS8C-100B-S5C2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(5) 5(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
333,690
取扱い終了
返品不可
38315138LEYH63DS8C-100BM-S5C2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(5) 5(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
334,730
取扱い終了
返品不可
38315147LEYH63DS8C-300BM-S5B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(5) 5(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
337,810
取扱い終了
返品不可
38315156LEYH63DS8C-100PBF-SAC21100(C2) LECSC2 (200V~230V)(A) 10(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(-) ロッド先端めねじ
354,920
取扱い終了
返品不可
38315165LEYH63DS8C-500PBMF-SAC21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(A) 10(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(M) ロッド先端おねじ
403,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする