曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4L)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4L) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38315804LEYH63S4L-100100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
160,270
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315822LEYH63S4L-100PML100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
166,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315838LEYH63S4L-200PML200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
177,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315847LEYH63S4L-100B100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
183,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315856LEYH63S4L-100PB100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
183,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315865LEYH63S4L-100B-S2100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
200,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315874LEYH63S4L-200B-S2200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
212,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315892LEYH63S4L-100M-S5A21100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
257,620
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315908LEYH63S4L-100PML-S2A21100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
260,210
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315917LEYH63S4L-200PML-S2A21200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
272,030
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315926LEYH63S4L-300L-S2A2300(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,340
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315935LEYH63S4L-200M-SAA21200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,430
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315944LEYH63S4L-100B-S5A2100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
277,700
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315953LEYH63S4L-100B-S2A21100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
282,700
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315962LEYH63S4L-100B-S5A21100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,840
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315978LEYH63S4L-200B-S2A2200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
286,390
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315987LEYH63S4L-100B-SAA2100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
287,380
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315996LEYH63S4L-100PB-SAA2100(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
287,710
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316005LEYH63S4L-200B-S2A21200(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,530
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316014LEYH63S4L-300BL-S2A2300(L) 2.86(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
302,670
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315813LEYH63S4L-100U--(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W-
147,700
取扱い終了
返品不可
38315883LEYH63S4L-100U-S2A2H--(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W-
227,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする