SMC
L Series(LFE0B)
出力仕様
(B)PNP+PNP
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38319873
LFE0B-M
CADデータダウンロード
¥
19,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38319882
LFE0B-MC
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38319898
LFE0B-MTC
CADデータダウンロード
¥
20,790
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38319907
LFE0B-MVC
CADデータダウンロード
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください