曜日別特売

L Series(LVA40A)

L Series(LVA40A) - SMC
オリフィス径(Φmm)12弁形式(0)N.C.ボディクラス(4)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38343743LVA40A-04N-C4(N)NPT(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
37,840
取扱い終了
返品不可
38343752LVA40A-04-C4(-)Rc(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
34,400
取扱い終了
返品不可
38343768LVA40A-04N-N4(N)NPT(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
37,840
取扱い終了
返品不可
38343777LVA40A-04N-C1(N)NPT(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
40,980
取扱い終了
返品不可
38343786LVA40A-04-N1(-)Rc(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
40,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする