SMC
L Series(LVC22)
材質
(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
4
適合チューブ
【A】(04)4×3、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
弁形式
(2)複動
ボディクラス
(2)2
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38345615
LVC22-S04-N1
CADデータダウンロード
¥27,940
¥
25,980
¥28,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください