L Series(LVC23U)

L Series(LVC23U) - SMC
ボディ形式(U)2方弁付ユニットタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38345676LVC23U-S0607【A】(06)6×4、【B】(07)1/4×5/32"
38,940
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
38345685LVC23U-S0307【A】(03)ミリサイズ:3×2/インチサイズ:1/8×0.086"、【B】(07)1/4"×5/32"
40,040
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
38345694LVC23U-S0304【A】(03)ミリサイズ:3×2/インチサイズ:1/8×0.086"、【B】(04)4×3"
41,140
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
38345703LVC23U-S0503【A】(05)3/16×1/8"、【B】(03)ミリサイズ:3×2/インチサイズ:1/8"×0.086"
41,140
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする