L Series(LVC52)

L Series(LVC52) - SMC
オリフィス径(Φmm)16弁形式(2)複動ボディクラス(5)5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ
パイロットポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346552LVC52-S19N(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(N)NPT1/8
47,910
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346568LVC52-S19-N(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
47,910
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346577LVC52-S12(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(12)12×10、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
51,650
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346586LVC52-S12-1(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(12)12×10、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
56,380
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346595LVC52-S13-1(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(13)1/2×3/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
56,380
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346604LVC52-S19-2(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
57,590
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
38346613LVC52-S19-N2(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ(-)Rc1/8
57,590
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする