LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)

LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) - SMC
仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(Oリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38370185LVW90-50A(50A)Φ60(-)FKM
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38370194LVW90-50A-N(50A)Φ60(N)EPDM
98,120
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
38370203LVW90-65A(65A)Φ75(-)FKM
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38370212LVW90-65A-N(65A)Φ75(N)EPDM
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38370228LVW90-80A(80A)Φ89(-)FKM
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38370237LVW90-80A-N(80A)Φ89(N)EPDM
126,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする