曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC50)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC50) - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38403898MBBC50-75-HL32(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ150
23,430
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403907MBBC50-200-HN100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ640
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403916MBBC50-350-HN100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ320
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403925MBBC50-400-RN32(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ100
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403934MBBC50-300-WL100(W) 両側ロック付(L) ロックタイプ800
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403943MBBC50-600-HN32(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ150
35,590
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする