MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL100)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL100) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407775MBBL100-135-HN100(H) ヘッド側ロック付
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407784MBBL100-150-HN150(H) ヘッド側ロック付
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407793MBBL100-200-HN200(H) ヘッド側ロック付
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407802MBBL100-200-RN200(R) ロッド側ロック付
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407818MBBL100-470-HN200(H) ヘッド側ロック付
58,470
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする