SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38432266
MBF40TN-25Z-W
CADデータダウンロード
25
¥14,440
¥
13,980
¥15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38432275
MBF40TN-350Z
CADデータダウンロード
350
¥16,340
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38432284
MBF40TN-400Z
CADデータダウンロード
400
¥17,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください