曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38460686MBT100TN-60Z60
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460695MBT100TN-175Z175
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460704MBT100TN-60Z-XC2260
40,650
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460713MBT100TN-370Z370
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460722MBT100TN-380Z380
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460738MBT100TN-410Z410
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38460747MBT100TN-850Z850
59,020
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする