曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB100)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472017MBWB100-25Z25(-) エアクッション
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472026MBWB100-50Z50(-) エアクッション
28,490
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472035MBWB100-75Z75(-) エアクッション
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472044MBWB100-100Z100(-) エアクッション
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472053MBWB100-80Z80(-) エアクッション
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472062MBWB100-125Z125(-) エアクッション
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472078MBWB100-150Z150(-) エアクッション
33,330
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472087MBWB100-160Z160(-) エアクッション
34,540
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472096MBWB100-175Z175(-) エアクッション
34,540
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472105MBWB100-300NZ300(N) ラバークッション
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472114MBWB100-300Z300(-) エアクッション
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472123MBWB100-450Z450(-) エアクッション
47,850
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする