MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL100)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38473575MBWL100-25Z25
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473584MBWL100-50Z50
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473593MBWL100-80Z80
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473602MBWL100-150Z150
35,530
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473618MBWL100-250Z250
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473627MBWL100-450Z450
50,050
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする