曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL50)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38473812MBWL50-25Z25
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473828MBWL50-50Z50
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473837MBWL50-100Z100
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473846MBWL50-25Z-XB625
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473855MBWL50-250Z250
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473864MBWL50-280Z280
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473873MBWL50-600Z600
35,750
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする