曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL63)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38473882MBWL63-25Z25(-) エアクッション(-) なし
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473898MBWL63-50Z50(-) エアクッション(-) なし
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473907MBWL63-75Z75(-) エアクッション(-) なし
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473916MBWL63-100Z100(-) エアクッション(-) なし
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473925MBWL63-125Z125(-) エアクッション(-) なし
25,080
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473934MBWL63-100Z-XC68100(-) エアクッション(-) なし
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473943MBWL63-150Z-XC68150(-) エアクッション(-) なし
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473952MBWL63-150NZ-XC68150(N) ラバークッション(-) なし
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473968MBWL63-25KKZ25(-) エアクッション(KK) 耐熱ターポリン (両側)
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473977MBWL63-350Z350(-) エアクッション(-) なし
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473986MBWL63-300JZ300(-) エアクッション(J) ナイロンターポリン (片側)
36,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする