SMC
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38474083
MBWT40-25Z
CADデータダウンロード
25
¥16,450
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474092
MBWT40-75Z
CADデータダウンロード
75
¥17,550
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474108
MBWT40-200Z
CADデータダウンロード
200
¥20,300
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください