MB Series(MBYC50)

MB Series(MBYC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475404MBYC50-75Z75
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475413MBYC50-100Z100
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475422MBYC50-80Z80
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475438MBYC50-135Z135
19,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475447MBYC50-150Z150
19,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475456MBYC50-200Z200
21,010
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475465MBYC50-100Z-W100
21,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475474MBYC50-300Z300
23,540
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475483MBYC50-200Z-W200
23,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475492MBYC50-350Z350
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475508MBYC50-400Z400
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475517MBYC50-450Z450
27,340
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475526MBYC50-500Z500
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475535MBYC50-550Z550
29,870
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475544MBYC50-600Z600
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする