曜日別特売

MB Series(MBYF80)

MB Series(MBYF80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38476768MBYF80-50Z50
23,430
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476777MBYF80-75Z75
24,150
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476786MBYF80-100Z100
24,860
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476795MBYF80-150Z150
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476804MBYF80-200Z200
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476813MBYF80-300Z300
30,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476822MBYF80-350Z350
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476838MBYF80-400Z400
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476847MBYF80-450Z450
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476856MBYF80-800Z800
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする