MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D125)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38520502MDB1D125-75Z75
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520518MDB1D125-86Z86
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520527MDB1D125-100Z100
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520536MDB1D125-50Z-A93L50
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520545MDB1D125-150Z150
40,920
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520554MDB1D125-75Z-A93L75
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520572MDB1D125-175Z175
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520597MDB1D125-14Z-M9BWL14
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520615MDB1D125-200Z200
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520633MDB1D125-200Z-M9BS200
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520658MDB1D125-75Z-M9NWVL75
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520676MDB1D125-250Z250
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38520685MDB1D125-200Z-A93L200
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520703MDB1D125-300Z300
46,530
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520728MDB1D125-161Z-M9N161
46,640
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520746MDB1D125-170Z-M9BL170
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520764MDB1D125-350Z350
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520782MDB1D125-100JZ-M9BW100
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520807MDB1D125-250Z-M9BW250
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38520825MDB1D125-400Z400
50,270
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520843MDB1D125-250Z-M9PWL250
50,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38520868MDB1D125-300Z-M9BL300
51,760
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520886MDB1D125-300Z-M9BWL300
52,310
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520904MDB1D125-400Z-A93400
52,640
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520922MDB1D125-500Z500
54,010
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520947MDB1D125-250Z-V-M9B250
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38520965MDB1D125-75Z-W-M9NWVL75
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38520983MDB1D125-400Z-M9BWV400
56,050
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521008MDB1D125-500Z-M9BWLS500
56,380
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521026MDB1D125-500Z-M9BL500
59,240
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521044MDB1D125-400Z-W-A93L400
62,810
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521062MDB1D125-600Z-M9BWL600
63,530
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521087MDB1D125-600Z-M9NWL600
63,530
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521105MDB1D125-500JZ-M9BW500
70,240
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521123MDB1D125-800Z-M9BL800
70,460
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38521148MDB1D125-1000Z1000
72,710
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38521166MDB1D125-450KZ-N-M9BA450
78,100
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521184MDB1D125-1000Z-W1000
82,230
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38521202MDB1D125-450KZ-W-M9BA450
82,780
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38521227MDB1D125-1000JZ1000
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする