MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KD63)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
