曜日別特売

MD Series(MDB1KL80)

MD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMCMD Series(MDB1KL80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560576MDB1KL80-5050
32,970
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560594MDB1KL80-50-Y59BL50
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560612MDB1KL80-85-M9B85
39,660
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560637MDB1KL80-250250
40,010
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560655MDB1KL80-600Z-A93L600
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560673MDB1KL80-650Z-A93L650
57,480
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560698MDB1KL80-700-M9BW700
61,330
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560716MDB1KL80-800Z-A93L800
62,760
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38560734MDB1KL80-800-Z73L4800
68,590
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする