SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-50NZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38585146
MDBB100-50NZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥25,360
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38585155
MDBB100-50NZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥31,630
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38585164
MDBB100-50NZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥31,850
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください