SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38705485
MDBC50TN-150Z-A64L
CADデータダウンロード
150
(L) 3
A64
¥26,070
¥
23,980
¥26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38705494
MDBC50TN-25Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
25
(Z) 5
M9BA
¥26,130
¥
23,980
¥26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください